曜日別特売

[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール

[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール - エスコ

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。
アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。
ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。
巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。
移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。
ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。
必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。

内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03414266EA124B
オープン
33,900
37,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする