曜日別特売

43mm×3/4sqインパクトソケット

43mm×3/4sqインパクトソケット - エスコ
(1件のレビュー)
差込角(inch)3/4対辺(mm)43適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-43全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424014EA164EB-43
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03424014
2016-11-09
用途: ハブボルトの脱・着
自動車・二輪車・自転車関連業

直ぐに、入手出来るサイズでは無いし。
さすがに、これだけ大きいサイズなので、造りも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする