エスコ
11 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
11
全長(mm)
135
エスコ品番
EA614ST-11
質量(g)
43
寸法d(mm)
16.4
寸法b(mm)
26
寸法A1(mm)
4.8
寸法A2(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528113
EA614ST-11
オープン
¥
2,670
¥2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください