エスコ
12 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
12
全長(mm)
140
エスコ品番
EA614ST-12
質量(g)
46
寸法d(mm)
17.8
寸法b(mm)
28
寸法A1(mm)
5.3
寸法A2(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528122
EA614ST-12
オープン
¥
2,800
¥3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください