エスコ
14 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
14
全長(mm)
165
エスコ品番
EA614ST-14
質量(g)
68
寸法d(mm)
20.6
寸法b(mm)
32
寸法A1(mm)
5.3
寸法A2(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528147
EA614ST-14
オープン
¥
3,060
¥3,366
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください