エスコ
15 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
15
全長(mm)
170
エスコ品番
EA614ST-15
質量(g)
73
寸法d(mm)
21.9
寸法b(mm)
35
寸法A1(mm)
5.3
寸法A2(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528156
EA614ST-15
オープン
¥
3,580
¥3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください