エスコ
41x46mm 両口スパナ
対辺(mm)
41×46
全長(mm)
425
エスコ品番
EA615KA-44
材質
クロム合金鋼
質量(g)
1040
寸法a(mm)
12
寸法b1(mm)
88
寸法b2(mm)
94.5
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529976
EA615KA-44
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください