エスコ
[6.0x150mm] [-]貫通ドライバー
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DF-150
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
150
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03489175
EA557DF-150
マイナス
6×1mm
6×1
オープン
¥
835
¥919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください