No2x200 [+]ロングドライバー

No2x200 [+]ロングドライバー - エスコNo2x200 [+]ロングドライバー - エスコ
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WL-220種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490882EA560WL-220プラス
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 調整時
APLUS建設業・工事業

Weraのドライバーが大好きなので今回もリピートです。
この200mmロングはサッシの戸車調整時に重宝します。
通常100mm程度のドライバーでは斜めになるので戸車のネジに入らない事が多いのですが、このロングドライバーはほぼ真っ直ぐの入るので戸車のネジに入ります。
また先端にギザ加工してあり、ナメたビスを回す時にも使い勝手の良いドライバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする