曜日別特売

0.8x5.5 25mm [-]ビット

0.8x5.5 25mm [-]ビット - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611AC-52先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03519765EA611AC-52
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03519765
2023-06-10
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

長さと先端の厚みが、キャブレターのジェット類の交換に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする