エスコ
1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット
全長(mm)
32
材質
鍛造鋼製
シャンク寸法
1/4inch(六角)
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523213
EA611GH-20
EA611GH-20
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
03523283
EA611GJ-20
EA611GJ-20
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください