10x25mm [Hex]ビット

10x25mm [Hex]ビット - エスコ10x25mm [Hex]ビット - エスコ

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。

エスコ品番EA611DC-10材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03522364EA611DC-10
オープン
540
594(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする