エスコ
2.5mm 50mm[Hex-Plus]ビット
エスコ品番
EA611GR-2.5
材質
鍛造鋼製
シャンク寸法
1/4inch(六角)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523712
EA611GR-2.5
片頭
50
2.5
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください