エスコ
4.0mm ボールポイント[Hex]ビット
エスコ品番
EA611GN-4
材質
鍛造鋼製
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523563
EA611GN-4
片頭
25
六角
6.35
オープン
¥
850
¥
659
アウトレット
¥
725
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください