曜日別特売

5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット

5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット - エスコ5.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット - エスコ
全長(mm)50エスコ品番EA611GR-5材質鍛造鋼製先端サイズ5シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03523746EA611GR-5
オープン
740
814(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする