曜日別特売

Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット

Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット - エスコTx15 50mm[ヘックスローブ]ビット - エスコ
エスコ品番EA611GM-15材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03523475EA611GM-15
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする