エスコ
Tx20 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
全長(mm)
35
両頭機能
片頭
先端サイズ
7.9375
エスコ品番
EA611AG-20
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03520185
EA611AG-20
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください