エスコ
Tx20 25mm[ヘックスローブ]ビット
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
エスコ品番
EA611AA-20
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03519494
EA611AA-20
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください