[ヘックスローブ]ビット(TORSION)

[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION) - エスコ
(2件のレビュー)
全長(mm)25種類トーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03519984EA611AD-5EA611AD-5T5
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519993EA611AD-6EA611AD-6T6
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03520002EA611AD-7EA611AD-7T7
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03520011EA611AD-8EA611AD-8T8
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03520027EA611AD-9EA611AD-9T9
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519914EA611AD-10EA611AD-10T10
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519923EA611AD-15EA611AD-15T15
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519932EA611AD-20EA611AD-20T20
オープン
400
440(税込)
8日以内出荷
返品不可
03519941EA611AD-25EA611AD-25T25
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519957EA611AD-27EA611AD-27T27
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519966EA611AD-30EA611AD-30T30
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03519975EA611AD-40EA611AD-40T40
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03519993
2023-02-06
用途: 組み立て作業
ブレインビジョン株式会社

短いので、良いと思って買ったのですが、私の電動ドライバーには短すぎました。ヘッドが出ません。買う時には注意しましょう。

対象商品 : 03519984
2022-12-19
用途: 機械のメンテナンス
不動産業

ガーミンのカーナビゲーションの裏蓋
をあけるのに使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする