曜日別特売

フックレンチ

フックレンチ - エスコフックレンチ - エスコフックレンチ - エスコフックレンチ - エスコ
用途丸ナット用爪形状フック形商品構成単品内容量1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
エスコ品番
材質
角度(°)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03526092EA613X-1118EA613X-1焼入れ特殊鋼6014
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
03526135EA613X-2140EA613X-2焼入れ特殊鋼6016
オープン
830
913(税込)
翌日出荷
03526144EA613X-3176EA613X-3焼入れ特殊鋼6020
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
03526162EA613X-5215EA613X-5焼入れ特殊鋼6027
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
03526171EA613X-6240EA613X-6焼入れ特殊鋼6031
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
03526187EA613X-7255EA613X-7焼入れ特殊鋼6035.5
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
03526196EA613X-8278EA613X-8焼入れ特殊鋼6039
オープン
1,920
2,112(税込)
翌日出荷
返品不可
03526205EA613X-9285EA613X-9焼入れ特殊鋼6045.5
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
03526101EA613X-10302EA613X-10焼入れ特殊鋼4551.5
オープン
3,010
3,311(税込)
翌日出荷
返品不可
03526117EA613X-11338EA613X-11焼入れ特殊鋼4558
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
03526126EA613X-12355EA613X-12焼入れ特殊鋼4564.5
オープン
3,580
3,938(税込)
翌日出荷
返品不可
03526153EA613X-4200EA613X-4クロムモリブデン鋼6024
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする