曜日別特売

29 mm ラチェット メガネレンチ

29 mm ラチェット メガネレンチ - エスコ29 mm ラチェット メガネレンチ - エスコ

頑丈な作り
クロームメッキ仕上げ

形状ストレートサイズ(mm)29ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-29質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)29寸法C(mm)14.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03516064EA602KD-29
オープン
8,890
9,779(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする