エスコ
3/8 x 7/16 メガネレンチ
形状
オフセット
サイズ(inch)
3/8×7/16(対辺)
全長(mm)
200
エスコ品番
EA616GB-2
材質
クロム合金鋼
質量(g)
88
タイプ
75°
寸法t(mm)
23
寸法d1(mm)
15.8
寸法d2(mm)
17.2
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531245
EA616GB-2
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください