エスコ
30 mm ラチェット メガネレンチ
頑丈な作り
クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
サイズ(mm)
30
ラチェット機構
あり
全長(mm)
305
エスコ品番
EA602KD-30
質量(g)
585
寸法A(mm)
58.7
対辺寸法(mm)
30
寸法C(mm)
14.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03516073
EA602KD-30
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください