エスコ
42mm メガネレンチ
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
42
全長(mm)
265
エスコ品番
EA613B-42
質量(g)
930
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
62
寸法h(mm)
39.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03524875
EA613B-42
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください