エスコ
58mm 片口メガネレンチ
メッキ仕上
形状
曲柄
対辺(mm)
58
全長(mm)
513
エスコ品番
EA613NA-58
寸法T(mm)
30
寸法O(mm)
14.5
寸法S1(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03525627
EA613NA-58
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください