曜日別特売

60 mm 打撃メガネレンチ

60 mm 打撃メガネレンチ - エスコ
形状ストレート(打撃)対辺(mm)60全長(mm)308エスコ品番EA613GA-60寸法t(mm)22寸法T(mm)30寸法O(mm)16寸法m(mm)68寸法S1(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03525173EA613GA-60
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする