曜日別特売

71 mm 打撃メガネレンチ

71 mm 打撃メガネレンチ - エスコ
形状ストレート(打撃)対辺(mm)71全長(mm)345エスコ品番EA613GA-71寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03525225EA613GA-71
オープン
18,500
20,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする