エスコ
80 mm 打撃メガネレンチ
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
80
全長(mm)
365
エスコ品番
EA613GA-80
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
35
寸法O(mm)
18
寸法m(mm)
80
寸法S1(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03525252
EA613GA-80
オープン
¥
24,400
¥26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください