エスコ
3mm パッドアイ
エスコ品番
EA638M-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
11.8
寸法d(mm)
2.2
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
9.5
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
27
寸法h(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555763
EA638M-21
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください