曜日別特売

5mm パッドアイ

5mm パッドアイ - エスコ5mm パッドアイ - エスコ5mm パッドアイ - エスコ5mm パッドアイ - エスコ
エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555781EA638M-23
オープン685
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り48点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする