エスコ
5mm ロングアイ
エスコ品番
EA638M-11
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
16
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
3.6
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3.6
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
13
口幅(mm)
14
耐荷重(kN)
0.15
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555702
EA638M-11
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください