エスコ
5mm 回転パッドアイ
エスコ品番
EA638MA-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
4.2
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
20
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
耐荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555903
EA638MA-1
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください