6mm アイプレート

6mm アイプレート - エスコ6mm アイプレート - エスコ
エスコ品番EA638M-32材質ステンレス(SUS304)質量(g)43種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)25寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)18寸法B2(mm)51寸法A1(mm)40寸法B1(mm)64寸法h(mm)14寸法A2(mm)27耐荷重(kN)0.2内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555842EA638M-32
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする