エスコ
6mm パッドアイ
エスコ品番
EA638M-24
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
18
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555797
EA638M-24
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください