エスコ
6mm ロングアイ
エスコ品番
EA638M-12
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24
寸法B2(mm)
48
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
14
口幅(mm)
24
耐荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555711
EA638M-12
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください