エスコ
6mm 回転パッドアイ
エスコ品番
EA638MA-2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
51
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
4.8
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
38
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
42.5
耐荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555912
EA638MA-2
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください