7mm ロングアイ

7mm ロングアイ - エスコ7mm ロングアイ - エスコ
エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555727EA638M-13
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする