エスコ
8mm アイプレート
エスコ品番
EA638M-33
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
76
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
21
寸法B2(mm)
65
寸法A1(mm)
50
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
20
寸法A2(mm)
34
耐荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555851
EA638M-33
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください