曜日別特売

8mm パッドアイ

8mm パッドアイ - エスコ8mm パッドアイ - エスコ8mm パッドアイ - エスコ8mm パッドアイ - エスコ
エスコ品番EA638M-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)67種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)23寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80寸法h(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555806EA638M-25
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする