8mm パッドアイ 丸カン

8mm パッドアイ 丸カン - エスコ8mm パッドアイ 丸カン - エスコ
エスコ品番EA638MB-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)142種類丸カンプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)50×80寸法T(mm)3寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80リング内径(Φmm)45寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29リング線径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555982EA638MB-3
オープン
2,610
2,871(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする