エスコ
9mm パッドアイ
エスコ品番
EA638M-26
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
104
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
6.2
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
6.2
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
9
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法B2(mm)
73
寸法B1(mm)
100
寸法h(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555815
EA638M-26
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください