ステンレス製ロングアイボルト

ステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコステンレス製ロングアイボルト - エスコ
(5件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556086EA638MD-315M39312.5EA638MD-3
オープン
350
385(税込)
当日出荷
03556095EA638MD-420M410403.5EA638MD-4
オープン
420
462(税込)
当日出荷
03556104EA638MD-530M513524.5EA638MD-5
オープン
530
583(税込)
当日出荷
03556113EA638MD-650M616605EA638MD-6
オープン
595
655(税込)
当日出荷
03556122EA638MD-880M818607EA638MD-8
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
03556043EA638MD-10150M1024808EA638MD-10
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
03556052EA638MD-12220M122910010.5EA638MD-12
オープン
2,280
2,508(税込)
当日出荷
03556061EA638MD-16450M163814514.5EA638MD-16
オープン
3,650
4,015(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03556104
2021-02-26
用途: 中継金具

中継金具に使用ステンレス製がとても気に入りました。

対象商品 : 03556122
2021-02-03
用途: 充電設備のケーブル吊に使用

ターンバックルとセットで使用したが、機能上は問題ない。強いて言えば取付にナットがもう一つセットされているとよかった。

対象商品 : 03556086
2020-10-30
用途: 珈琲ロースターの内部温度測定のため、蓋の内部に取り付け温度センサー固定用に使用。
建設業・工事業

思惑通りに固定出来ましたが、温度センサーコードの厚みによりロースターと蓋の間に隙間ができ、内部温度を多少下げてしまう結果となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03556052
2016-11-18
用途: 命綱固定用
有限会社 プレザ

ほぼ予定通り固定できました。後2個購入する予定です。

対象商品 : 03556113
2013-07-29
用途: 吊り金具

大変満足しております。
またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする