エスコ
M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-10
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
24
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
160
ねじの呼び
M10
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556131
EA638ME-10
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください