曜日別特売

ステンレス製 アイボルト

ステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコステンレス製 アイボルト - エスコ
(3件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03549655EA638BP-10EA638BP-102542150M10×18
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
03549664EA638BP-12EA638BP-122952220M12×22
オープン
1,630
1,793(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
03549673EA638BP-14EA638BP-143460330M14×27
オープン
2,710
2,981(税込)
当日出荷
03549682EA638BP-16EA638BP-163461450M16×27
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
03549707EA638BP-3EA638BP-391815M3×11.5
オープン
750
825(税込)
当日出荷
03549716EA638BP-4EA638BP-4102020M4×12
オープン
750
825(税込)
当日出荷
03549725EA638BP-5EA638BP-5132530M5×13
オープン
760
836(税込)
当日出荷
03549734EA638BP-6EA638BP-6162750M6×14
オープン
895
985(税込)
当日出荷
03549743EA638BP-8EA638BP-8193480M8×15
オープン
995
1,095(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03549725
2020-03-31
用途: 野球ネットをシャッターを開けて、猫の侵入防止に使います。
その他業種

ネジ山の加工が丁寧なので、タップで、切ったネジ山にスムーズにねじ込みできました。

対象商品 : 03549743
2019-04-14
用途: 扉にカラビナを引っ掛けたい!

この手の部品、ホームセンターには中々店頭在庫が無く(取り扱ってもいない店も多い)苦しい時のモノタロウ頼みで検索したらまあ出て来る出て来る「好きなメーカとサイズを選びなさい」状態で助かりました。製品の方は表面仕上げも綺麗な上、同じステンレス素材でも材質も良さそうでまず人間の生活環境では錆びないと思われます。文句なしの星5つです!

対象商品 : 03549716
2017-09-25
用途: バイクのナンバープレート固定
製造業

荷物積載時にひもをかける場所がない車体なので、これを使用しました。
もとの固定ネジはM6ですが、M4アイボルトを使用し、M6フランジ付きスペーサを介して固定し、アイボルトが大きくなり過ぎないようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする