エスコ
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
220
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
200
ねじの呼び
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556147
EA638ME-12
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください