エスコ
M4 ステンレス製 アイナット
エスコ品番
EA638BN-4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
10
ねじ径
M4
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
4
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549612
EA638BN-4
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください