エスコ
M5 ステンレス製 アイナット
エスコ品番
EA638BN-5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
13
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549621
EA638BN-5
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください