エスコ
M8 アンカー付 ラウンドアイ
エスコ品番
EA638MG-2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
84
種類
ラウンドアイ
寸法H(mm)
32
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
20
ドリル径(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
22
寸法h(mm)
20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556253
EA638MG-2
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください