エスコ
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト
付属品
専用スパナ
エスコ品番
EA638B-8
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M8
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
80
ねじ長さ(mm)
15
ねじ径(mm)
M8
リング内径(Φmm)
25
アイ部内径(Φmm)
25
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549095
EA638B-8
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください