エスコ
アイプレート
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03550504
EA638DE-5
EA638DE-5
4.2
19.5
5
15
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
03550513
EA638DE-8
EA638DE-8
5.2
32
8
30
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください